VIMAR SPA - VIW19462 FUORIPORTA RFID CONNESSO IOT GRIGIO - 19462

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Leseverfahren - Code
Montageart - Unterputz
Standalone - ja
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230.01 V
Packung
1 ST
EAN
8007352659797
Artikelnummer
VIW19462
Herstellernummer
19462
Hersteller
VIW
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Leseverfahren:
Code
Montageart:
Unterputz
Standalone:
ja
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230.01 V
Betriebsspannung DC:
230...230.01 V
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Max. Teilnehmerzahl:
200
Schutzart (IP):
IP20
Signalausgabe:
Lichtsignal
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230.01 V
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Lesegerät
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Breite:
44.8 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
41.9 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


