Startseite

VIMAR SPA - VIW19450.B PROGRAMMATORE CARTE A TRANSPONDER BIANCO - 19450.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19450.B PROGRAMMATORE CARTE A TRANSPONDER BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Chipkarte

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352456884

Artikelnummer

VIW19450.B

Herstellernummer

19450.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

Chipkarte

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Lettore/programmatore di carte a transponder in scatola da tavolo 4 moduli, bianco. Da completare con placca 4 moduli