Startseite

VIMAR SPA - VIW16958 INTERFACCIA 2 COMANDI TRADIZ. 1M GRIGIO - 16958

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16958 INTERFACCIA 2 COMANDI TRADIZ. 1M GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352345027

Artikelnummer

VIW16958

Herstellernummer

16958

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Interfaccia per 2 comandi tradizionali, grigio

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie