VIMAR SPA - VIW16927 LETTORE TRANSPONDER ESTERNO KNX GRIGIO - 16927

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Chipkarte
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - sonstige
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8007352373570
Artikelnummer
VIW16927
Herstellernummer
16927
Hersteller
VIW
Ausführung:
Chipkarte
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
sonstige
Farbe:
grau
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja


