VIMAR SPA - VIW16850.B RIVELATORE IR KNX BIANCO - 16850.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Unterputz
Erfassungswinkel horizontal - -56...56 °
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352390287
Artikelnummer
VIW16850.B
Herstellernummer
16850.B
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
-56...56 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Funk bidirektional:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Optimale Montagehöhe:
45 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Erfassungswinkel vertikal:
-30...6 °
Breite:
49.8 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
37 mm
Einbaubreite:
49.8 mm
Einbautiefe:
19.5 mm
Einbaulänge:
50 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


