Startseite

VIMAR SPA - VIW16474 SMART CARD PER COLLEGAMENTO SERIALE - 16474

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16474 SMART CARD PER COLLEGAMENTO SERIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Leseverfahren - Datenträger

  • Montageart - sonstige

  • Standalone - nein

  • Vernetzbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352229648

Artikelnummer

VIW16474

Herstellernummer

16474

Hersteller

VIW

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Leseverfahren:

Datenträger

Montageart:

sonstige

Standalone:

nein

Vernetzbar:

nein

PC-Anbindung:

ja

Signalausgabe:

ohne

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

5...45 °C

Breite:

150 mm

Höhe:

65 mm

Tiefe:

10 mm

Smart card per collegamento seriale dei lettori/programmatori 20471, 16471, 14471 al PC o al PDA di configurazione