Startseite

VIMAR SPA - VIW16465.B INTERRUTTORE A BADGE VERTICALE BIANCO - 16465.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16465.B INTERRUTTORE A BADGE VERTICALE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • Leseverfahren - Datenträger

  • Montageart - Unterputz

  • Standalone - ja

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 250...250.01 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352301993

Artikelnummer

VIW16465.B

Herstellernummer

16465.B

Hersteller

VIW

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Leseverfahren:

Datenträger

Montageart:

Unterputz

Standalone:

ja

Betriebsspannung AC 50 Hz:

250...250.01 V

Vernetzbar:

nein

PC-Anbindung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Signalausgabe:

ohne

Betriebsspannung AC 60 Hz:

250...250.01 V

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

5...45 °C

Breite:

74.8 mm

Höhe:

50.1 mm

Tiefe:

49.2 mm

Interruttore elettronico a badge con tasca verticale, uscita a relè in scambio 16 A 250 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, 24 V~ 50-60 Hz e 24 V d.c. (SELV), bianco - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)