Startseite

VIMAR SPA - VIW16452.H SMART CARD PERSONALIZZABILE - 16452.H

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16452.H SMART CARD PERSONALIZZABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • Montageart - sonstige

  • Vernetzbar - nein

  • PC-Anbindung - nein

  • Signalausgabe - ohne

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352100770

Artikelnummer

VIW16452.H

Herstellernummer

16452.H

Hersteller

VIW

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

sonstige

Vernetzbar:

nein

PC-Anbindung:

nein

Signalausgabe:

ohne

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

85.5 mm

Höhe:

54 mm

Tiefe:

0.9 mm

Smart card programmabile, personalizzabile