Startseite

VIMAR SPA - VIW14751.1.SL DUE MEZZI TASTI 1M SIMBOLI ON/OFF SILVER - 14751.1.SL

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14751.1.SL DUE MEZZI TASTI 1M SIMBOLI ON/OFF SILVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - Silber

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352591387

Artikelnummer

VIW14751.1.SL

Herstellernummer

14751.1.SL

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

Silber

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli ON e OFF, Silver

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie