Startseite

VIMAR SPA - VIW14580 ALIMENTATORE 32VDC 100MA 1M BIANCO - 14580

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14580 ALIMENTATORE 32VDC 100MA 1M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352400252

Artikelnummer

VIW14580

Herstellernummer

14580

Hersteller

VIW

Alimentatore con uscita 32 V d.c. 100 mA, alimentazione 110-230 V~ 50-60 Hz, bianco - 1 modulo Il dispositivo viene utilizzato negli impianti di diffusione sonora come alimentatore ausiliario per i ricevitori audio 20581-14581. In un impianto di automazione, l’alimentatore 20580-14580 può essere utilizzato anche per alimentare il touch screen 20511-14511 a condizione che quest’ultimo non sia collegato al bus dell’unità di back-up. CARATTERISTICHE. • Alimentazione: 120-230 V~ 50-60 Hz • Consumo: 70 mA a 120 V~ e 50 mA a 230 V~ • Tensione di uscita: 32 V d.c. (± 5%) con doppio isolamento • Carico max in uscita: 100 mA • Installazione: a incasso o a parete (con scatola da parete 09975…). • Grado di protezione: IP40 • Temperatura di funzionamento:-5 °C - +45 °C (da interno)

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie