Startseite

VIMAR SPA - VIW14478 BY-ALARM INSERITORE 1M BIANCO - 14478

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14478 BY-ALARM INSERITORE 1M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharfschaltung mechanisch - nein

  • Scharfschaltung biometrisch - nein

  • Scharfschaltanzeige - ja

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Plana

EAN

8007352548411

Artikelnummer

VIW14478

Herstellernummer

14478

Hersteller

VIW

Scharfschaltung mechanisch:

nein

Scharfschaltung biometrisch:

nein

Scharfschaltanzeige:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

490000 mm

Inseritore/parzializzatore By-alarm, 4 LED per controllo e gestione impianto, 1 LED individuazione al buio - 1 modulo di colore bianco.