VIMAR SPA - VIW14477.SL BY-ALARM PLUS ADATT.INSERITORE 1M SILVER - 14477.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 2230 mm
Höhe - 4900 mm
Tiefe - 2050 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352708808
Artikelnummer
VIW14477.SL
Herstellernummer
14477.SL
Hersteller
VIW
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
2230 mm
Höhe:
4900 mm
Tiefe:
2050 mm
Adattatore per inseritore By-alarm Plus, Silver


