VIMAR SPA - VIW14467 TASCA NFC/RFID CONNESSO IOT BIANCO - 14467

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lesegerät
Standalone - ja
Vernetzbar - nein
PC-Anbindung - nein
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8007352663633
Artikelnummer
VIW14467
Herstellernummer
14467
Hersteller
VIW
Ausführung:
Lesegerät
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Max. Teilnehmerzahl:
200
Leseverfahren:
Code
Signalausgabe:
Lichtsignal
Montageart:
Unterputz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
120...230 V
Betriebsspannung DC:
120...230 V
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Betriebstemperatur:
0...40 °C
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
67.3 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
50 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie