Startseite

VIMAR SPA - VIW14467.C COVER PER TASCA PORTABADGE 2M BIANCO - 14467.C

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14467.C COVER PER TASCA PORTABADGE 2M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • Leseverfahren - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Standalone - ja

  • Vernetzbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352706798

Artikelnummer

VIW14467.C

Herstellernummer

14467.C

Hersteller

VIW

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Leseverfahren:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Standalone:

ja

Vernetzbar:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Signalausgabe:

ohne

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

sonstige

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Breite:

59 mm

Höhe:

46.7 mm

Tiefe:

12.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Cover porta tessere per tasca NFC/RFID ed interruttore a badge, 2 moduli, bianco

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie