VIMAR SPA - VIW14465.SL INTERRUTTORE A BADGE VERTICALE SILVER - 14465.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Leseverfahren - Datenträger
Montageart - Unterputz
Standalone - ja
Betriebsspannung AC 50 Hz - 250...250.01 V
Packung
1 ST
EAN
8007352311619
Artikelnummer
VIW14465.SL
Herstellernummer
14465.SL
Hersteller
VIW
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Leseverfahren:
Datenträger
Montageart:
Unterputz
Standalone:
ja
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250...250.01 V
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Signalausgabe:
ohne
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250...250.01 V
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
5...45 °C
Breite:
67.2 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
56.8 mm


