Startseite

VIMAR SPA - VIW14463.SL INTERRUTTORE A BADGE VERTICALE 2M SILVER - 14463.SL

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14463.SL INTERRUTTORE A BADGE VERTICALE 2M SILVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Standalone - ja

  • Vernetzbar - nein

  • PC-Anbindung - nein

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • Leseverfahren - Datenträger

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352563728

Artikelnummer

VIW14463.SL

Herstellernummer

14463.SL

Hersteller

VIW

Standalone:

ja

Vernetzbar:

nein

PC-Anbindung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Leseverfahren:

Datenträger

Signalausgabe:

ohne

Montageart:

Unterputz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

250...250.01 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

250...250.01 V

Betriebstemperatur:

5...35 °C

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

44.8 mm

Höhe:

49 mm

Tiefe:

43.5 mm

Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè in scambio 4 A 250 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione del tempo di spegnimento dopo l’estrazione della card, Silver - 2 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie