VIMAR SPA - VIW0P36103 CORDONE 1,5M + 2 SPINE SCART 21 POLI - 0P36103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - Scart
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 21
Steckverbindertyp Anschluss 2 - Scart
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Packung
10 ST
EAN
8007352493056
Artikelnummer
VIW0P36103
Herstellernummer
0P36103
Hersteller
VIW
Steckverbindertyp Anschluss 1:
Scart
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
21
Steckverbindertyp Anschluss 2:
Scart
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
21
Länge:
2 m


