Startseite

VIMAR SPA - VIW0P32760 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE 16A 4 USCITE 15M - 0P32760

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW0P32760 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE 16A 4 USCITE 15M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352503922

Artikelnummer

VIW0P32760

Herstellernummer

0P32760

Hersteller

VIW

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabelbestückung:

H07RN-F

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Ader-Zahl:

3

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

2

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Art des Netzanschlusses:

CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)

Kabellänge:

15 m

Mit Tragerahmen:

ja

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Mit Arretierung:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

mehrfarbig

Avvolgicavo industriale 2P+T 16A 230V~ con disgiuntore termico di protezione, IP44, 2 prese industriali 2P+T 16A-6h/250 V~, 2 prese SICURY 2P+T 16 A universali, spina industriale 2P+T 16A-6h/250 V~, cavo H07RN-F 3G2,5 mm2 15 metri. Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 2300 W 230 V~, con cavo completamente svolto 3600 W 230 V~