Startseite

VIMAR SPA - VIW0P32730 AVVOLGICAVO 16A 4 USCITE UNIVERSALI 15M - 0P32730

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW0P32730 AVVOLGICAVO 16A 4 USCITE UNIVERSALI 15M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Kabelbestückung - H05VV-F

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352615809

Artikelnummer

VIW0P32730

Herstellernummer

0P32730

Hersteller

VIW

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabelbestückung:

H05VV-F

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

3

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Art des Netzanschlusses:

Italienischer Typ P17

Kabellänge:

15 m

Mit Tragerahmen:

ja

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Mit Arretierung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

mehrfarbig

Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione • 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • cavo H05VV-F 3G 1,5 mm² 15 metri