Startseite

VIMAR SPA - VIW0P32714 AVVOLGICAVO 16A 4 USCITE UNIVERSALI 10M - 0P32714

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW0P32714 AVVOLGICAVO 16A 4 USCITE UNIVERSALI 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Kabelbestückung - H05VV-F

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352615793

Artikelnummer

VIW0P32714

Herstellernummer

0P32714

Hersteller

VIW

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabelbestückung:

H05VV-F

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

3

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

4

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Kabellänge:

10 m

Mit Tragerahmen:

ja

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Mit Arretierung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

mehrfarbig

Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione, 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40, spina 2P+T 16 A standard italiano S17, cavo H05VV-F con 3 conduttori da 1,5 mm2 (3G1,5) 10 metri – Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1500 W 230 V~, con cavo completamente svolto 3200 W 230 V~