Startseite

VIMAR SPA - VIW0P32702 AVVOLGICAVO 10A 4 USCITE UNIVERSALI 5M - 0P32702

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW0P32702 AVVOLGICAVO 10A 4 USCITE UNIVERSALI 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Kabelbestückung - H05VV-F

  • Aderquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Packung

  • 6 ST

EAN

8007352583429

Artikelnummer

VIW0P32702

Herstellernummer

0P32702

Hersteller

VIW

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabelbestückung:

H05VV-F

Aderquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

3

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Kabellänge:

5 m

Mit Tragerahmen:

ja

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Mit Arretierung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

mehrfarbig

Avvolgicavo 2P+T 10 A 230 V~ con interruttore di protezione, 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40, spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11, cavo H05VV-F con 3 conduttori da 1 mm2 (3G1) 5 metri - Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1500 W 230 V~, con cavo completamente svolto 2070 W 230 V~