VIMAR SPA - VIW0K30482 KIT DOMOTICO TAPPARELLE PREPROGRAMMATO - 0K30482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352706477
Artikelnummer
VIW0K30482
Herstellernummer
0K30482
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Mit Schaltfunktion:
ja
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP40


