Startseite

VIMAR SPA - VIW0K03801.02 BY-ALARM PLUS KIT 65 ZONE+GATEWAY IP/GSM - 0K03801.02

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW0K03801.02 BY-ALARM PLUS KIT 65 ZONE+GATEWAY IP/GSM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Busfähig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352708785

Artikelnummer

VIW0K03801.02

Herstellernummer

0K03801.02

Hersteller

VIW

Busfähig:

ja

Kit centrale By-alarm Plus 65 zone, installazione a parete, contenente: 1 scheda centrale 65 zone 03801, 1 comunicatore GSM 03820, 1 tastiera display + transponder 03818, 1 sirena da esterno 03827, 2 rivelatori anti strisciamento a parete 01721, 1 gateway antintrusione 03812, 1 alimentatore 230 V 13 Vdc 3,2 A 03805, 2 chiavi transponder giallo 03825.Y, 1 scatola plastica 03814