Startseite

VIMAR SPA - VIW0K01590.1 KIT WELL-CONTACT SUITE BASIC PC CLIENT - 0K01590.1

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW0K01590.1 KIT WELL-CONTACT SUITE BASIC PC CLIENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352654877

Artikelnummer

VIW0K01590.1

Herstellernummer

0K01590.1

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Applikationssoftware

Sprache:

mehrsprachig

KIT Well-contact Plus contenente 1 personal computer desktop, software Suite Basic e la licenza Client Basic per la gestione e il controllo dei dispositivi in strutture con un numero massimo di 50 ambienti, completo di chiave hardware