VIMAR SPA - VIW0931 ALIMENTATORE CITOFONIA SOUND SYSTEM 230V - 0931

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Ausgangsspannung - 15 V
Montageart - sonstige
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
8013406120632
Artikelnummer
VIW0931
Herstellernummer
0931
Hersteller
VIW
Anwendung:
sonstige
Ausgangsspannung:
15 V
Montageart:
sonstige
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Stromart:
AC
Eingangsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
63.8 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
ja
Steuerfunktion:
nein
Auswertefunktion:
nein
Serviceanzeigen:
nein
Programmiersperre:
nein