VIMAR SPA - VIW03837 BY-ALARM PLUS RF RIVELATORE IR A TENDA - 03837

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Höhe - 138.1 mm
Breite - 35.2 mm
Tiefe - 34.3 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8007352708648
Artikelnummer
VIW03837
Herstellernummer
03837
Hersteller
VIW
Montageart:
Aufbau
Höhe:
138.1 mm
Breite:
35.2 mm
Tiefe:
34.3 mm
Farbe:
weiß
Rivelatore By-alarm Plus ad infrarossi passivi per protezione a tenda su varchi ed infissi quali porte, finestre, corridoi di passaggio e vetrate, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, alimentazione con batteria litio 3 V CR17450 inclusa, installazione a parete da interno, bianco


