VIMAR SPA - VIW03836 BY-ALARM PLUS RF RIVELATORE IR PARETE - 03836

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Höhe - 120.5 mm
Breite - 60.2 mm
Tiefe - 47.6 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352708617
Artikelnummer
VIW03836
Herstellernummer
03836
Hersteller
VIW
Montageart:
Aufbau
Höhe:
120.5 mm
Breite:
60.2 mm
Tiefe:
47.6 mm
Rivelatore ad infrarosso passivo By-alarm Plus, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, PET immune, installazione a parete, alimentazione con batteria al litio 3V CR17450 inclusa, colore bianco


