VIMAR SPA - VIW03835 BY-ALARM PLUS RF RIVELAT. DT PET IMMUNE - 03835

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart - Aufbau
Betriebsspannung - 0...3 V
Abdecküberwachung - ja
Charakteristik - Fläche
Packung
1 ST
EAN
8007352708594
Artikelnummer
VIW03835
Herstellernummer
03835
Hersteller
VIW
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart:
Aufbau
Betriebsspannung:
0...3 V
Abdecküberwachung:
ja
Charakteristik:
Fläche
Höhe:
120.5 mm
Breite:
60.2 mm
Tiefe:
47.6 mm
Funksystem:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


