VIMAR SPA - VIW03834 BY-ALARM PLUS RF MINI CONT. MAGNETICO - 03834

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Kontakte - 1 Schließer
Drahtlos - ja
Mit Anschlusskabel - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352708495
Artikelnummer
VIW03834
Herstellernummer
03834
Hersteller
VIW
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Kontakte:
1 Schließer
Drahtlos:
ja
Mit Anschlusskabel:
nein
Länge des Sensors:
5750 mm
Breite des Sensors:
3500 mm
Höhe des Sensors:
2270 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


