Startseite

VIMAR SPA - VIW03833.M BY-ALARM PLUS RF CONT. MAGNETICO MARRONE - 03833.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03833.M BY-ALARM PLUS RF CONT. MAGNETICO MARRONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakte - 1 Schließer

  • Drahtlos - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Farbe - braun

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352708464

Artikelnummer

VIW03833.M

Herstellernummer

03833.M

Hersteller

VIW

Kontakte:

1 Schließer

Drahtlos:

ja

Montageart:

Aufbau

Mit Anschlusskabel:

nein

Farbe:

braun

Länge des Sensors:

10960 mm

Breite des Sensors:

25.8 mm

Höhe des Sensors:

109.6 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Contatto magnetico By-alarm Plus verticale e orizzontale per porte e finestre, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, 2 terminali configurabili ingresso (anche shock) / uscita, alimentazione con 1 batteria alcalina 1.5V AA inclusa, installazione da interno, marrone