VIMAR SPA - VIW03833.B BY-ALARM PLUS RF CONT. MAGNETICO BIANCO - 03833.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakte - 1 Schließer
Drahtlos - ja
Montageart - sonstige
Mit Anschlusskabel - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8007352708426
Artikelnummer
VIW03833.B
Herstellernummer
03833.B
Hersteller
VIW
Kontakte:
1 Schließer
Drahtlos:
ja
Montageart:
sonstige
Mit Anschlusskabel:
nein
Farbe:
weiß
Länge des Sensors:
10960 mm
Breite des Sensors:
25.8 mm
Höhe des Sensors:
109.6 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


