VIMAR SPA - VIW03827 BY-ALARM PLUS SIRENA FILARE DA ESTERNO - 03827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 13.8 V
Gehäusefarbe - weiß
Lautstärke - 108 dB
Tonart - sonstige
Stromart - DC
Packung
1 ST
EAN
8007352708228
Artikelnummer
VIW03827
Herstellernummer
03827
Hersteller
VIW
Nennspannung:
13.8 V
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
108 dB
Tonart:
sonstige
Stromart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Trafo eingebaut:
nein
Schutzart (IP):
IP34
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Mit Funksteuerung:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige


