VIMAR SPA - VIW03826 By-alarm Plus sirena BUS da esterno

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 13.8 V
Gehäusefarbe - weiß
Lautstärke - 108 dB
Tonart - sonstige
Stromart - DC
Packung
1 ST
EAN
8007352708211
Artikelnummer
VIW03826
Herstellernummer
03826
Hersteller
VIW
Nennspannung:
13.8 V
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
108 dB
Tonart:
sonstige
Stromart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Trafo eingebaut:
nein
Schutzart (IP):
IP34
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Stromaufnahme:
0.15 A
Mit Funksteuerung:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige


