VIMAR SPA - VIW03825.Y BY-ALARM PLUS CHIAVE TRANSPONDER GIALLO - 03825.Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scharfschaltung biometrisch - nein
Scharfschaltung mechanisch - nein
Scharfschaltanzeige - nein
Schutzart (IP) - IP20
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8007352710382
Artikelnummer
VIW03825.Y
Herstellernummer
03825.Y
Hersteller
VIW
Scharfschaltung biometrisch:
nein
Scharfschaltung mechanisch:
nein
Scharfschaltanzeige:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
19.8 mm
Höhe:
63.1 mm
Tiefe:
13.7 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


