VIMAR SPA - VIW03825.G BY-ALARM PLUS CHIAVE TRANSPONDER VERDE - 03825.G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scharfschaltung mechanisch - nein
Scharfschaltung biometrisch - nein
Scharfschaltanzeige - nein
Schutzart (IP) - IP20
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8007352710351
Artikelnummer
VIW03825.G
Herstellernummer
03825.G
Hersteller
VIW
Scharfschaltung mechanisch:
nein
Scharfschaltung biometrisch:
nein
Scharfschaltanzeige:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
1980 mm
Höhe:
6310 mm
Tiefe:
1370 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


