VIMAR SPA - VIW03824 BY-ALARM PLUS INSERITORE 1M DA INCASSO - 03824

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scharfschaltung mechanisch - nein
Scharfschaltung biometrisch - nein
Scharfschaltanzeige - ja
Schutzart (IP) - IP20
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8007352708129
Artikelnummer
VIW03824
Herstellernummer
03824
Hersteller
VIW
Scharfschaltung mechanisch:
nein
Scharfschaltung biometrisch:
nein
Scharfschaltanzeige:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
2240 mm
Höhe:
4300 mm
Tiefe:
3600 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


