Startseite

VIMAR SPA - VIW03819 BY-ALARM PLUS ESPANSIONE 5 IN/OUT - 03819

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03819 BY-ALARM PLUS ESPANSIONE 5 IN/OUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Einbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbe - braun

  • Höhe - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6001352707979

Artikelnummer

VIW03819

Herstellernummer

03819

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Einbau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbe:

braun

Höhe:

80 mm

Breite:

126 mm

Tiefe:

27 mm

Modulo di espansione By-alarm Plus 5 terminali In/Out configurabili per contatti privi di potenziale, contatti tapparelle o rivelatori di vibrazione. Se programmati come uscita OC, assorbimento max 250 mA. Ai morsetti +AUX, max 800 mA