Startseite

VIMAR SPA - VIW03816 BY-ALARM PLUS ADATT. CENTRALINO INC. 24M - 03816

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03816 BY-ALARM PLUS ADATT. CENTRALINO INC. 24M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gesamtlänge - 444.9 mm

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352707900

Artikelnummer

VIW03816

Herstellernummer

03816

Hersteller

VIW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Kunststoff

Gesamtlänge:

444.9 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Adattatore per centralino 24 moduli con portello colore bianco per scheda 25-65 zone By-alarm Plus (non fornita), predisposta con 3 slot per scheda espansione 5 In/Out 03808 (non fornita), scheda comunicatore GSM 03810 (non fornita) o gateway antintrusione 03812 (non fornito), con 1 slot per modulo radio 03832 (non fornito), per 1 alimentatore 3,2A 03805 (non fornito) e con 1 alloggiamento per batteria da 7Ah (non fornita), equipaggiato con tamper per strappo e apertura, installazione da incasso. Scatolada incasso V53324 (non fornita)