Startseite

VIMAR SPA - VIW03815 BY-ALARM PLUS SCAT.METAL. 25-65-125 ZONE - 03815

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03815 BY-ALARM PLUS SCAT.METAL. 25-65-125 ZONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Gesamtlänge - 465.6 mm

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352729766

Artikelnummer

VIW03815

Herstellernummer

03815

Hersteller

VIW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Gesamtlänge:

465.6 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Scatola metallica By-alarm Plus per scheda centrale a 25, 65 o 125 zone, con 4 slot disponibili per scheda espansione 5 In/Out 03808, scheda comunicatore GSM 03810 o gateway antintrusione 03812, 1 slot disponibile per modulo radio 03832, 1 alimentatore 3,2 A 03805 (6,2 A 03806 per 125 zone), 1 alloggiamento per batteria da 7Ah (17Ah per 125 zone), tamper per strappo e apertura, installazione a parete