VIMAR SPA - VIW02692 SENSORE RADAR CONNESSO IOTCONTROSOFFITTO - 02692

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 4 m
Max. Schaltleistung - 960 W
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - hochfrequent
Konstantlichtregelung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352709492
Artikelnummer
VIW02692
Herstellernummer
02692
Hersteller
VIW
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
4 m
Max. Schaltleistung:
960 W
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
hochfrequent
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
ja
Unterkriechschutz:
nein
Vernetzbar:
ja
Scanwinkel:
90 °
Treppenlichtautomatik:
nein
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Präsenzbereich:
28 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
6 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
70 s
Ausschaltverzögerung:
1080 s
Anzahl der Schaltzonen:
1
Min. Einschaltstrom:
0 A
Nebenstelleneingang:
nein
Mit Alarmfunktion:
ja
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
71.6 mm
Umgebungstemperatur:
10...40 °C
Durchmesser:
90 mm
Einbautiefe:
68.3 mm
Einbaulänge:
54.5 mm
Einbaudurchmesser:
54.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja


