Startseite

VIMAR SPA - VIW02690 SENSORE IR DI PRESENZA DA SOFFITTO 240V - 02690

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW02690 SENSORE IR DI PRESENZA DA SOFFITTO 240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Optimale Montagehöhe - 3 m

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352608313

Artikelnummer

VIW02690

Herstellernummer

02690

Hersteller

VIW

Optimale Montagehöhe:

3 m

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Höhe:

102.5 mm

Tiefe:

58.3 mm

Einbautiefe:

58.3 mm

Einbaulänge:

102.5 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Rivelatore di presenza e movimento ad infrarossi a 360° per accensione lampade ad incandescenza 2000 W, lampade CFL 10-1000 W, lampade LED 100W, campo di luminosità regolabile 3 – 2000 Lux, alimentazione 220-240V 50/60Hz, installazione a soffitto