Startseite

VIMAR SPA - VIW02473 PORTALAMPADA PER FLUOR. G13 A SCATTO - 02473

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - G13

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung - Steckfassung

  • Befestigungsart - Steckbefestigung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352038127

Artikelnummer

VIW02473

Herstellernummer

02473

Hersteller

VIW

Fassung:

G13

Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

Steckfassung

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Farbe:

weiß

Nippelgewinde:

ohne

Mit Starteraufnahme:

nein

Portalampade rigido a colonna 2 A 250 V, bottone girevole, con nottolino, per conduttori rigidi e flessibili da 0,5 mm2 a 1 mm2, contatti ottone, fissaggio a scatto, morsetti a molla, massima temperatura d’impiego continuo 130 °C (Tm 110 °C), bianco