VIMAR SPA - VIW02446 PORTALAMPADA FLUOR.G13 PAST.MOLLA BIANCO - 02446

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Steckfassung
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Fassung - G13
Mit Starteraufnahme - nein
Packung
100 ST
EAN
8007352038011
Artikelnummer
VIW02446
Herstellernummer
02446
Hersteller
VIW
Ausführung:
Steckfassung
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fassung:
G13
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Nippelgewinde:
ohne
Portalampade elastico a pastiglia 2 A 250 V rotondo, bottone girevole, con molleggio, fissaggio a vite, morsetti a vite, massima temperatura d’impiego continuo 80 °C, brevettato, bianco. Fissaggio attraverso occhielli elastici - Fori ø 3,5 mm interasse 26 mm