Startseite

VIMAR SPA - VIW02445 PORTALAMPADA FLUOR. G13 PASTIGLIA BIANCO - 02445

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - G13

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung - Steckfassung

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352038004

Artikelnummer

VIW02445

Herstellernummer

02445

Hersteller

VIW

Fassung:

G13

Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

Steckfassung

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

Nippelgewinde:

3/8 Zoll

Mit Starteraufnahme:

nein

Portalampade rigido a pastiglia 2 A 250 V per lampade fluorescenti tubolari G13, rotondo, bottone girevole, fissaggio a vite, morsetti a vite, massima temperatura d'impiego continuo 80 °C, brevettato, bianco. Fori di fissaggio ø 4,3 mm interasse 26 mm