VIMAR SPA - VIW02405 PORTALAMPADA PER FLUOR. G5 A SCATTO - 02405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - G5
Werkstoff - sonstige
Ausführung - Steckfassung
Befestigungsart - Steckbefestigung
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8007352037922
Artikelnummer
VIW02405
Herstellernummer
02405
Hersteller
VIW
Fassung:
G5
Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
Steckfassung
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Farbe:
weiß
Nippelgewinde:
ohne
Mit Starteraufnahme:
nein
Portalampade a colonna 2 A 500 V, fissaggio a scatto, morsetti a molla per conduttori rigidi e flessibili da 0,5 mm2 a 1 mm2, contatti ottone, massima temperatura d’impiego continuo 110 °C, bianco