Startseite

VIMAR SPA - VIW02396 PORTALAMPADA PER ALOGENE R7S 10A/250V - 02396

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - R7s

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung - Doppelfassung

  • Befestigungsart - Befestigungsfuß

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352079861

Artikelnummer

VIW02396

Herstellernummer

02396

Hersteller

VIW

Fassung:

R7s

Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

Doppelfassung

Befestigungsart:

Befestigungsfuß

Farbe:

weiß

Nippelgewinde:

ohne

Mit Starteraufnahme:

nein

Portalampade metallico con base di fissaggio e pastiglia steatite 10 A 250 V attacco R7s per lampade alogene fino a 1500 W, 350 mm cavo teflon PTFE 1,5 mm2. Massima temperatura d’impiego continuo del portalampade 300 °C, del cavo 250 °C.Fori di fissaggio ø 3,3 mm interasse 28 mm