VIMAR SPA - VIW02390 PORTALAMPADA ALOGENE CILIN.STEAT.6A/250V - 02390

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - R7s
Werkstoff - sonstige
Ausführung - Doppelfassung
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8007352037908
Artikelnummer
VIW02390
Herstellernummer
02390
Hersteller
VIW
Fassung:
R7s
Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
Doppelfassung
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
Nippelgewinde:
3/8 Zoll
Mit Starteraufnahme:
nein
Portalampade cilindrico steatite 6 A 250 V con involucro in ottone nichelato attacco R7s per lampade alogene 150-250 W, 250 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm2 - staffa di fissaggio dritta. Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 300 °C, del cavo 250 °C. Staffa con foro centrale ø 7,2 mm e asole 4,5x7 mm interasse 68 mm