VIMAR SPA - VIW02381 PORTALAMPADA ALOGENE BLOC.STEAT. 6A/250V - 02381

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - R7s
Werkstoff - sonstige
Ausführung - Doppelfassung
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8007352037892
Artikelnummer
VIW02381
Herstellernummer
02381
Hersteller
VIW
Fassung:
R7s
Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
Doppelfassung
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
Nippelgewinde:
3/8 Zoll
Mit Starteraufnahme:
nein
Portalampade a blocchetto steatite 6 A 250 V attacco R7s per lampade alogene 200-300-500 W, 250 mm cavo teflon Silicone 0,75 mm2 - staffa di fissaggio a U. Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 250 °C, del cavo 180 °C. Staffa con foro centrale ø 4,8 mm e asole 4,5x9 ,0 mm interasse 65 mm


