VIMAR SPA - VIW02380 PORTALAMPADA ALOGENE BLOC.STEAT. 8A/250V - 02380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Doppelfassung
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Fassung - R7s
Mit Starteraufnahme - nein
Packung
20 ST
EAN
8007352037885
Artikelnummer
VIW02380
Herstellernummer
02380
Hersteller
VIW
Ausführung:
Doppelfassung
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fassung:
R7s
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Nippelgewinde:
ohne
Portalampade a blocchetto steatite 8 A 250 V attacco R7s per lampade alogene 300-500 W, 200 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm2 - staffa di fissaggio mediana. Massima temperatura d’impiego continuo del portalampade 350 °C, del cavo 250 °C. Staffa con foro centrale ø 4,5 mm e asole 4,5x9,5 mm interasse 65 mm