VIMAR SPA - VIW02378 PORTALAMPADA X ALOGENE GU10/GZ10 2A/250V - 02378

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - GU10
Werkstoff - sonstige
Ausführung - Steckfassung
Befestigungsart - sonstige
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8007352148680
Artikelnummer
VIW02378
Herstellernummer
02378
Hersteller
VIW
Fassung:
GU10
Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
Steckfassung
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
weiß
Nippelgewinde:
3/8 Zoll
Mit Starteraufnahme:
nein
Portalampade 2 A 250 V per lampade alogene, attacco GU10/GZ10, molle fermafilo doppie per cavi flessibili con puntalini ø 1,8 mm max. Fori passanti per viti M3, raccordo M10x1. Per apparecchi di illuminazione classe II. Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 270 °C.


